THEBEN SRL - THE1010501 THELUXA S150 BK RIL MOVIMENTO 150? IP55 - 1010501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Max. portata trasmissione laterale - 12 m
Max. portata trasmissione frontale - 5 m
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 kg CO₂eq
EAN
4003468100226
Codice prodotto
THE1010501
Cod. produttore
1010501
Produttore
THE
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
12 m
Max. portata trasmissione frontale:
5 m
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
0.5 s
Durata di funzionamento max.:
20 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
150...150 °
Sensore di area rotazione, orizzontale:
-90...90 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...30 °
Luminosità di intervento:
5...1000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Corrente di inserzione max.:
300 A
Corrente pilota:
10 mA
Temperatura ambiente:
-25...45 °C
Larghezza:
85 mm
Altezza:
99.6 mm
Profondità:
127 mm


