THEBEN SRL - THE1010500 THELUXA S150 WH RIL MOVIMENTO 150? IP55 - 1010500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max. - 20 min
Max. portata trasmissione frontale - 5 m
Max. potenza di interruzione - 2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 150...150 °
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
4003468100219
Codice prodotto
THE1010500
Cod. produttore
1010500
Produttore
THE
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.:
20 min
Max. portata trasmissione frontale:
5 m
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
150...150 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
12 m
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
0.5 s
Sensore di area rotazione, orizzontale:
-90...90 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...30 °
Luminosità di intervento:
5...1000 lx
Corrente di inserzione max.:
300 A
Corrente pilota:
10 mA
Larghezza:
85 mm
Altezza:
99.6 mm
Profondità:
127 mm
Temperatura ambiente:
-25...45 °C