pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1010206 THELUXA E180 BK RIL MOVIMENTO 180? IP55 - 1010206

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1010206 THELUXA E180 BK RIL MOVIMENTO 180? IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468100721

Codice prodotto

THE1010206

Cod. produttore

1010206

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

12 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

1 s

Durata di funzionamento max.:

15 min

Ritardo di disinserzione:

900 s

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...180 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...90 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Larghezza:

78 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

141 mm

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello THELUXA E180 BK RIL MOVIMENTO 180 IP55