pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1010201 THELUXA R180 BK RIL MOVIMENTO 180? IP55 - 1010201

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1010201 THELUXA R180 BK RIL MOVIMENTO 180? IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 5 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 180...180 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4003468100783

Codice prodotto

THE1010201

Cod. produttore

1010201

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Luminosità di intervento regolabile:

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

2 s

Luminosità di intervento:

2...200 lx

Corrente pilota:

10 mA

Larghezza:

82 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

65.5 mm

Temperatura ambiente:

-25...45 °C

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rivelamento 180° , Per esterni , Protezione affidabile contro la manomissione a causa di una robusta custodia, Comandi nascosti sotto il cofano protetto, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED, Commutazione a carico nullo per protezionerelè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione, Morsetto per cavo di guardia, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelament