pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0770832 FRI 77 G2 TIMER TEMPI BREVI 60MIN 24H 2 - 0770832

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0770832 FRI 77 G2 TIMER TEMPI BREVI 60MIN 24H 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - sì

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468070086

Codice prodotto

THE0770832

Cod. produttore

0770832

Produttore

THE

Numero di canali:

2

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

2 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

0 s

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

60 min

Divisione del disco di programma 1:

1 min

Divisione del disco di programma 2:

60 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

0

Larghezza:

82 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

48 mm

Timer di refrigerazione analogico con programma giornaliero e programma breve per sbrinamento, 2 canali, Meccanismo con fissaggio veloce per profili DIN, 8 cavalieri forniti in dotazione, Possibilità di inserimento ritardato del ventilatore, Timer a cavalieri, Sincronia di rete, Tempo di commutazione più breve: 2 minuti/1 ora , 2 dischi di regolazione separati, Disco di regolazione da 24 ore per la preselezione oraria, Disco di regolazione da 60 minuti per l'impostazione della durata del contatto breve