pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0700130 TR 070 TOP3 UP - 0700130

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0700130 TR 070 TOP3 UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Tipologia - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468070000

Codice prodotto

THE0700130

Cod. produttore

0700130

Produttore

THE

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipologia:

Elettronico

Funzione timer:

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Distanza di commutazione più breve:

0.016 min

Autonomia in emergenza:

52560 h

Generatore casuale:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Programma astronomico:

Ingresso stazione secondaria:

no

Corrente nominale:

10 A

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Potenza max.:

2300 W

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

Compatibile Wi-Fi:

no

Profondità di incasso:

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

42 mm

Larghezza dell'apparecchio:

85 mm

Altezza dell'apparecchio:

85 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm