pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0470002 ELPA 047 INT.AUT.SCALE ELETTRONICO INCAS - 0470002

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0470002 ELPA 047 INT.AUT.SCALE ELETTRONICO INCAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero moduli DIN - 0

  • Profondità di incasso - 23.5 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468047002

Codice prodotto

THE0470002

Cod. produttore

0470002

Produttore

THE

Funzione:

Elettronico

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

0

Profondità di incasso:

23.5 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

8...230 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Frequenza della tensione di comando 2:

50...60 Hz

Tensione di commutazione nominale:

8 A

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

5 A

Ritardo di caduta:

0.5...20 min

Tasto di corrente lampada al neon:

30 mA

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Preavviso di spegnimento:

Senza

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

no

Commutazione ritardata:

Resettabile + luce fissa

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

1500 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

400 VA

Temporizzatore luci scale ad incasso, elettronico, Tasti collegabili, Adatto per allestimento secondario e nuova installazione, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada, ovvero aumento della durata della lampada, Ingresso tasto con protezione elettronica da sovraccarico, Riconoscimento automatico di 3 o 4 fili (4 fili con collegamento per illuminazione pavimento, 3 fili non più ammesso per impianti nuovi), Elevata qualità ed affidabilità, Resettabile subito