pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0270930 TIMER 27 PRESA SCHUKO 16A 7GG - 0270930

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0270930 TIMER 27 PRESA SCHUKO 16A 7GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Connettore intermedio con presa

  • Esecuzione della presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Tensione di alimentazione - 220...240 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468020869

Codice prodotto

THE0270930

Cod. produttore

0270930

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Connettore intermedio con presa

Esecuzione della presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Tipologia:

Analogico

Corrente di commutazione nominale a 230 V AC:

16 A

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Tempo di commutazione più breve:

120 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Timer da presa analogico, 1 canale, Programma settimanale, 84 segmenti di commutazione, Tempo di commutazione più breve: 2 ore, Senza riserva di carica, Sincronia di rete, Utilizzo per prese Schuko (altri tipi di connettore su richiesta), Preselezione della commutazione, Indicatore stato di commutazione