pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0260861 TIMER 26 PRESA 10/16A 24H - 0260861

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0260861 TIMER 26 PRESA 10/16A 24H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della presa - Tipo italiano P17

  • Tipo di orologio - Orologio giornaliero

  • Tempo di commutazione più breve - 15 min

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Connettore intermedio con presa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468021408

Codice prodotto

THE0260861

Cod. produttore

0260861

Produttore

THE

Esecuzione della presa:

Tipo italiano P17

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Tempo di commutazione più breve:

15 min

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Connettore intermedio con presa

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Corrente di commutazione nominale a 230 V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in ore:

0

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Timer da presa analogico. 1 canale. Programma giornaliero. 96 segmenti di commutazione. Tempo di commutazione più breve: 15 minuti. Senza riserva di carica. Sincronia di rete. Utilizzo per prese Schuko (altri tipi di connettore su richiesta). Preselezione della commutazione. Indicatore stato di commutazione.

Un prodotto THEBEN SRL

Scopri la serie THEBEN SRL