pagina iniziale

THEBEN SRL - THE0200300 ELTIMO 020S PR.SPINA DIGIT. SCHUKO 7GG D - 0200300

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE0200300 ELTIMO 020S PR.SPINA DIGIT. SCHUKO 7GG D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Tipo di orologio - Orologio giornaliero/settimanale

  • Tipo di propulsione - Controllato al quarzo

  • Scostamento giornaliero orologio - 1 s

  • Tempo di commutazione più breve - 1 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468022320

Codice prodotto

THE0200300

Cod. produttore

0200300

Produttore

THE

Esecuzione della presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero/settimanale

Tipo di propulsione:

Controllato al quarzo

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Tempo di commutazione più breve:

1 min

Tipologia:

DCF 77 radiocomandato

Tipo di montaggio:

Connettore intermedio con presa

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Corrente di commutazione nominale a 230 V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in ore:

500

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Timer da presa digitale con programma settimanale, Radiocomando DCF, 33 posizioni di memoria, Utilizzo per prese Schuko, 1 canale, Semplice utilizzo grazie ai tasti per funzioni dei programmi, giorno della settimana, ora e minuti, Tempi di commutazione ON/OFF, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Programma casuale, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Disattivabile