pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT60H0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 5400W, 400 V, Acciaio zincato, 1600x500x400 UL - NXT60H0E1U00000

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT60H0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 5400W, 400 V, Acciaio zincato, 1600x500x400 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...460 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 5400 W

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007003057

Codice prodotto

PVRNXT60H0E1U00000

Cod. produttore

NXT60H0E1U00000

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...460 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

5400 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

500 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT60H0E1U00009, 400x1600x500, acciaio