TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT40H0E1U00009 Condizionatore d'aria per interni 3850 W, 400 V, Acciaio inox, 1270x500x336 UL - NXT40H0E1U00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...460 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 3850 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
2000007041776
Codice prodotto
PVRNXT40H0E1U00009
Cod. produttore
NXT40H0E1U00009
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
400...460 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
3850 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
500 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
1270 mm
Profondità:
336 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C