pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT40B0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 3850 W, 230 V, Acciaio inox, 1270x500x336 CE - NXT40B0E1C00009

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT40B0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 3850 W, 230 V, Acciaio inox, 1270x500x336 CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 3850 W

  • Con regolazione della temperatura -

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007041738

Codice prodotto

PVRNXT40B0E1C00009

Cod. produttore

NXT40B0E1C00009

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

3850 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

500 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

1270 mm

Portata aria fredda:

1500...1500 m³/h

Profondità:

336 mm

Vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Indoor Air Conditioner, E-NEXT, NXT40B0E1C00009, 336x1270x500, Stainless steel