TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT30B0E1U00009 ACindoor3000W230V 50-60HzINOX - NXT30B0E1U00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
2000007041707
Codice prodotto
PVRNXT30B0E1U00009
Cod. produttore
NXT30B0E1U00009
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
3000 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1270 mm
Profondità:
336 mm