TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT30B0E1C00000 ACindoor3000W230V 50-60HzRAL7035G - NXT30B0E1C00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 3000 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
2000007041684
Codice prodotto
PVRNXT30B0E1C00000
Cod. produttore
NXT30B0E1C00000
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
3000 W
Portata aria fredda:
1500...1500 m³/h
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1270 mm
Profondità:
336 mm