TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT20H0E1U00009 ACINDOOR2000W400/460V3 50/60HZINOX - NXT20H0E1U00009
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...460 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
2000006603579
Codice prodotto
PVRNXT20H0E1U00009
Cod. produttore
NXT20H0E1U00009
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
400...460 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
2000 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
250 mm