TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT20B0E1C00009 ACindoor2000W230V 50-60HzINOX - NXT20B0E1C00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 2000 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
2000007041660
Codice prodotto
PVRNXT20B0E1C00009
Cod. produttore
NXT20B0E1C00009
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
2000 W
Portata aria fredda:
885...885 m³/h
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
250 mm