pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT16K0E1U00009 Condizionatore d'aria per interni 1600 W, 400 V, Acciaio inox, 1000x400x250 UL - NXT16K0E1U00009

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT16K0E1U00009 Condizionatore d'aria per interni 1600 W, 400 V, Acciaio inox, 1000x400x250 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1600 W

  • Con regolazione della temperatura -

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007041653

Codice prodotto

PVRNXT16K0E1U00009

Cod. produttore

NXT16K0E1U00009

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1600 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

400 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

1000 mm

Portata aria fredda:

400...460 m³/h

Profondità:

250 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT16K0E1U00009, 250x1000x400, acciaio