TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT16B0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 1600 W, 230 V, Acciaio inox, 1000x400x250 CE - NXT16B0E1C00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1600 W
Con regolazione della temperatura - sì
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
2000005632501
Codice prodotto
PVRNXT16B0E1C00009
Cod. produttore
NXT16B0E1C00009
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1600 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
400 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
1000 mm
Portata aria fredda:
540...540 m³/h
Profondità:
250 mm