pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT12K0E1C00000 Condizionatore d'aria per interni 1250W, 400 V, Acciaio zincato, 1000x400x250 CE - NXT12K0E1C00000

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT12K0E1C00000 Condizionatore d'aria per interni 1250W, 400 V, Acciaio zincato, 1000x400x250 CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1250 W

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 460...460 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000005607592

Codice prodotto

PVRNXT12K0E1C00000

Cod. produttore

NXT12K0E1C00000

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1250 W

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

400 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

1000 mm

Portata aria fredda:

540...540 m³/h

Profondità:

250 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...45 °C

Vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Indoor Air Conditioner, E-NEXT, NXT12K0E1C00000, 250x1000x400, Galvanized steel