pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10K0E1C00000 ACINDOOR1000W400/460V2 50-60HZRAL703 - NXT10K0E1C00000

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10K0E1C00000 ACINDOOR1000W400/460V2 50-60HZRAL703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave -

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005345876

Codice prodotto

PVRNXT10K0E1C00000

Cod. produttore

NXT10K0E1C00000

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1000 W

Portata aria fredda:

540...540 m³/h

Larghezza:

348 mm

Altezza:

783 mm

Profondità:

220 mm

Condizionatore indoor da parete 1000W 400/460V 2~ 50-60Hz RAL7035G