pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10B0E1U00009 ACindoor1000W230V 50-60HzINOX - NXT10B0E1U00009

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10B0E1U00009 ACindoor1000W230V 50-60HzINOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041585

Codice prodotto

PVRNXT10B0E1U00009

Cod. produttore

NXT10B0E1U00009

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1000 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Larghezza:

348 mm

Altezza:

783 mm

Profondità:

220 mm

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT10B0E1U00009, 220x783x348, acciaio