TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT10B0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 1000 W, 230 V, Acciaio zincato, 783x348x220 UL - NXT10B0E1U00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1000 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000006577481
Codice prodotto
PVRNXT10B0E1U00000
Cod. produttore
NXT10B0E1U00000
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1000 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
348 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
783 mm
Profondità:
220 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C