TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT08K0E1C00009 Condizionatore d'aria per interni 880 W, 400 V, Acciaio inox, 640x316x240 CE - NXT08K0E1C00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 880 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 460...460 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000005684289
Codice prodotto
PVRNXT08K0E1C00009
Cod. produttore
NXT08K0E1C00009
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
400...400 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
880 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
460...460 V
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
316 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
640 mm
Portata aria fredda:
325...325 m³/h
Profondità:
240 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...45 °C