pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT08K0E1C00000 Condizionatore d'aria per interni 880 W, 400 V, Acciaio zincato, 640x316x240 CE - NXT08K0E1C00000

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT08K0E1C00000 Condizionatore d'aria per interni 880 W, 400 V, Acciaio zincato, 640x316x240 CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 880 W

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 460...460 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005377655

Codice prodotto

PVRNXT08K0E1C00000

Cod. produttore

NXT08K0E1C00000

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

880 W

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

316 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

640 mm

Portata aria fredda:

325...325 m³/h

Profondità:

240 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...45 °C

Vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Indoor Air Conditioner, E-NEXT, NXT08K0E1C00000, 240x640x316, Galvanized steel