TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT08C0E1U00000 Condizionatore d'aria per interni 880 W, 115 V, Acciaio zincato, 640x316x240 UL - NXT08C0E1U00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 880 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005498435
Codice prodotto
PVRNXT08C0E1U00000
Cod. produttore
NXT08C0E1U00000
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
880 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
316 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
640 mm
Profondità:
240 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C