pagina iniziale
nuovo

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04K0T1C00009 ACindoor380W400/460V2 50-60HzINOX - NXT04K0T1C00009

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04K0T1C00009 ACindoor380W400/460V2 50-60HzINOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 460...460 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041530

Codice prodotto

PVRNXT04K0T1C00009

Cod. produttore

NXT04K0T1C00009

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

460...460 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

380 W

Portata aria fredda:

165...165 m³/h

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...45 °C

Larghezza:

280 mm

Altezza:

460 mm

Profondità:

200 mm