pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04C0T1U00009 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 115 V, Acciaio inox, 460x280x200 UL - NXT04C0T1U00009

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04C0T1U00009 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 115 V, Acciaio inox, 460x280x200 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 380 W

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041523

Codice prodotto

PVRNXT04C0T1U00009

Cod. produttore

NXT04C0T1U00009

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

380 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

280 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

460 mm

Profondità:

200 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Unità di raffreddamento a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per interni a montaggio verticale di TIPO NEMA 12, E-NEXT, NXT04C0T1U00009, 200x460x280, acciaio