TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04C0T1U00000 ACindoor380W115V 50-60HzRAL7035G - NXT04C0T1U00000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007041516
Codice prodotto
PVRNXT04C0T1U00000
Cod. produttore
NXT04C0T1U00000
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
380 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C
Larghezza:
280 mm
Altezza:
460 mm
Profondità:
200 mm