TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04B0T1U00009 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 230 V, Acciaio inox, 460x280x200 UL - NXT04B0T1U00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 380 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007041509
Codice prodotto
PVRNXT04B0T1U00009
Cod. produttore
NXT04B0T1U00009
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
380 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
280 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
460 mm
Profondità:
200 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C