TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNXT04B0T1C00009 Condizionatore d'aria per interni 380 W, 230 V, Acciaio inox, 460x280x200 CE - NXT04B0T1C00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 380 W
Con regolazione della temperatura - sì
Larghezza - 280 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005692659
Codice prodotto
PVRNXT04B0T1C00009
Cod. produttore
NXT04B0T1C00009
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
380 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
280 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
460 mm
Portata aria fredda:
165...165 m³/h
Profondità:
200 mm