TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX60H0E1U00000 Condizionatore d'aria esterno, 5400W 400V, Acciaio zincato, 1600x500x400 UL - NOX60H0E1U00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...460 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 5400 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007041493
Codice prodotto
PVRNOX60H0E1U00000
Cod. produttore
NOX60H0E1U00000
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
400...460 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
5400 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
500 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
1600 mm
Profondità:
400 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C