pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX30H0E1C00009 Condizionatore d'aria esterno, 3000W 400V, Acciaio inossidabile, 1270x500x336 CE - NOX30H0E1C00009

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX30H0E1C00009 Condizionatore d'aria esterno, 3000W 400V, Acciaio inossidabile, 1270x500x336 CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 3000 W

  • Con regolazione della temperatura -

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000006615732

Codice prodotto

PVRNOX30H0E1C00009

Cod. produttore

NOX30H0E1C00009

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

3000 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

500 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

1270 mm

Portata aria fredda:

1500...1500 m³/h

Profondità:

336 mm

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX30H0E1C00009, 1270x500x336, Stainless steel