pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX20H0E1C00009 ACoutdoor2000W400/460V3 50/60HzINOX - NOX20H0E1C00009

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX20H0E1C00009 ACoutdoor2000W400/460V3 50/60HzINOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave -

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 2000 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007041462

Codice prodotto

PVRNOX20H0E1C00009

Cod. produttore

NOX20H0E1C00009

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

2000 W

Portata aria fredda:

885...885 m³/h

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

250 mm

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX20H0E1C00009, 1000x400x250, Stainless steel