TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX20B0E1U00000 ACoutdoor2000W230V 50-60HzRAL7035G - NOX20B0E1U00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
2000007041431
Codice prodotto
PVRNOX20B0E1U00000
Cod. produttore
NOX20B0E1U00000
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
2000 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
250 mm