pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX16C0E1U00000 Condizionatore d'aria esterno, 1600W 115V, Acciaio zincato, 1000x400x250 UL - NOX16C0E1U00000

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX16C0E1U00000 Condizionatore d'aria esterno, 1600W 115V, Acciaio zincato, 1000x400x250 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1600 W

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007041400

Codice prodotto

PVRNOX16C0E1U00000

Cod. produttore

NOX16C0E1U00000

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

103.5...126.5 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1600 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

400 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

1000 mm

Profondità:

250 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale di TIPO 4, E-NOX, NOX16C0E1U00000, 1000x400x250, acciaio zincato