TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX16B0E1U00009 Condizionatore d'aria esterno, 1600W 230V, Acciaio inossidabile, 1000x400x250 UL - NOX16B0E1U00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1600 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
2000005314438
Codice prodotto
PVRNOX16B0E1U00009
Cod. produttore
NOX16B0E1U00009
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1600 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
400 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
1000 mm
Profondità:
250 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C