pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX12K0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 1250W 400V, Acciaio zincato, 1000x400x250 CE - NOX12K0E1C00000

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX12K0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 1250W 400V, Acciaio zincato, 1000x400x250 CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1250 W

  • Con regolazione della temperatura -

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007041387

Codice prodotto

PVRNOX12K0E1C00000

Cod. produttore

NOX12K0E1C00000

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1250 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

400 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

1000 mm

Portata aria fredda:

400...460 m³/h

Profondità:

250 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX12K0E1C00000, 1000x400x250, Galvanized steel