pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX12B0E1C00000 ACoutdoor1250W230V 50-60HzRAL7035G - NOX12B0E1C00000

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX12B0E1C00000 ACoutdoor1250W230V 50-60HzRAL7035G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave -

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1250 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007041370

Codice prodotto

PVRNOX12B0E1C00000

Cod. produttore

NOX12B0E1C00000

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1250 W

Portata aria fredda:

540...540 m³/h

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

250 mm

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX12B0E1C00000, 1000x400x250, Galvanized steel