TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX10B0E1U00009 ACOUTDOOR1000W230V 50-60HZINOX - NOX10B0E1U00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005314407
Codice prodotto
PVRNOX10B0E1U00009
Cod. produttore
NOX10B0E1U00009
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
1000 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Larghezza:
348 mm
Altezza:
783 mm
Profondità:
220 mm