pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX10B0E1C00009 ACoutdoor1000W230V 50-60HzINOX - NOX10B0E1C00009

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX10B0E1C00009 ACoutdoor1000W230V 50-60HzINOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave -

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 1000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041349

Codice prodotto

PVRNOX10B0E1C00009

Cod. produttore

NOX10B0E1C00009

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

1000 W

Portata aria fredda:

540...540 m³/h

Larghezza:

348 mm

Altezza:

783 mm

Profondità:

220 mm

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX10B0E1C00009, 783x348x220, Stainless steel