pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX08K0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 880W 400V, Acciaio zincato, 640x316x240 CE - NOX08K0E1C00000

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX08K0E1C00000 Condizionatore d'aria esterno, 880W 400V, Acciaio zincato, 640x316x240 CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 880 W

  • Con regolazione della temperatura -

  • Larghezza - 316 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041332

Codice prodotto

PVRNOX08K0E1C00000

Cod. produttore

NOX08K0E1C00000

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

880 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

316 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

640 mm

Portata aria fredda:

400...460 m³/h

Profondità:

240 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Outdoor vertical cooling unit, with a IP55 protection degree Vertical Mount Outdoor Air Conditioner, E-NOX, NOX08K0E1C00000, 640x316x240, Galvanized steel