TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX08B0E1U00009 Condizionatore d'aria esterno, 880W 230V, Acciaio inossidabile, 640x316x240 UL - NOX08B0E1U00009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 880 W
Con regolazione della temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000006940940
Codice prodotto
PVRNOX08B0E1U00009
Cod. produttore
NOX08B0E1U00009
Produttore
PVR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
880 W
Con regolazione della temperatura:
sì
Larghezza:
316 mm
Funzione master/slave:
sì
Altezza:
640 mm
Profondità:
240 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C