pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX08B0E1U00000 Condizionatore d'aria esterno, 880W 230V, Acciaio zincato, 640x316x240 UL - NOX08B0E1U00000

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX08B0E1U00000 Condizionatore d'aria esterno, 880W 230V, Acciaio zincato, 640x316x240 UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 880 W

  • Con regolazione della temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041318

Codice prodotto

PVRNOX08B0E1U00000

Cod. produttore

NOX08B0E1U00000

Produttore

PVR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

880 W

Con regolazione della temperatura:

Larghezza:

316 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

640 mm

Profondità:

240 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, con un condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale di TIPO 4, E-NOX, NOX08B0E1U00000, 640x316x240, acciaio zincato