TEXA INDUSTRIES SRL - PVRNOX06C0E1U00000 ACoutdoor720W115V 50-60HzRAL7035G - NOX06C0E1U00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 103.5...126.5 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007041271
Codice prodotto
PVRNOX06C0E1U00000
Cod. produttore
NOX06C0E1U00000
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
103.5...126.5 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
720 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C
Larghezza:
316 mm
Altezza:
640 mm
Profondità:
240 mm