pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRMIX80CX0B Air/Airheatexchanger80W/K115V 50-60H - MIX80CX0B

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRMIX80CX0B Air/Airheatexchanger80W/K115V 50-60H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di applicazione - Applicazione a parete

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...126.5 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 115...126.5 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Potenza calorifica specifica - 80 W/K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041257

Codice prodotto

PVRMIX80CX0B

Cod. produttore

MIX80CX0B

Produttore

PVR

Tipo di applicazione:

Applicazione a parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...126.5 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...126.5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potenza calorifica specifica:

80 W/K

Scambiatori di calore industriali aria-aria per interni, con grado di protezione IP54, 80W/K 115 V, MIX, MIX80CX0B, 11260X317x148, acciaio zincato