pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGOA0MTEB ACindoor9400W400V3 50HzTEEP7035G - EGOA0MTEB

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGOA0MTEB ACindoor9400W400V3 50HzTEEP7035G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 360...440 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006746375

Codice prodotto

PVREGOA0MTEB

Cod. produttore

EGOA0MTEB

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

360...440 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

9400 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

387 mm