pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGO60NTEB ACindoor6050W460V3 60HzTEEP7035G - EGO60NTEB

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGO60NTEB ACindoor6050W460V3 60HzTEEP7035G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 414...506 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007041226

Codice prodotto

PVREGO60NTEB

Cod. produttore

EGO60NTEB

Produttore

PVR

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

414...506 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

6050 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...55 °C

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

387 mm

Vertical cooling unit, with a IP54 protection degree Vertical Mount Indoor Air Conditioner, E-NEXT, EGO60NTEB, 387x2000x600, Galvanized steel