pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLR19XX0B Filtro aria DLR, IP54, DLR19XX0B - DLR19XX0B

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLR19XX0B Filtro aria DLR, IP54, DLR19XX0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078813472

Codice prodotto

PVRDLR19XX0B

Cod. produttore

DLR19XX0B

Produttore

PVR

Altezza:

375 mm

Larghezza:

375 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Incasso a parete:

no

Profondità:

122 mm

Ventilatore da tetto:

sì

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi, marca TEXA INDUSTRIES SRL, modello PVRDLR19XX0B - TORRINO DI VENTILAZIONE NATURALE SENZA V