TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLK45BX0B Torrino di ventilazione 3000 - 3370 m³/h, 230 V, IP44 - DLK45BX0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 3000 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 272 mm
Larghezza - 637 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
7449076317026
Codice prodotto
PVRDLK45BX0B
Cod. produttore
DLK45BX0B
Produttore
PVR
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
3000 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
272 mm
Larghezza:
637 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Incasso a parete:
no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Ventilatore da tetto:
sì
Potenza nominale:
290 W
Numero RAL:
7035


